Motion
ERX-207 LO

SEALMASTER
ERX-207 LO

Roulement à insertion de bille Sealmaster - Alésage droit, diamètre extérieur de 35 mm, diamètre extérieur de 2.8346 po, largeur de 1.6889 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02181062
N° MFRERX-207 LO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
ERX-207 LO

Roulement à insertion de bille Sealmaster - Alésage droit, diamètre extérieur de 35 mm, diamètre extérieur de 2.8346 po, largeur de 1.6889 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02181062
N° MFRERX-207 LO
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Longueur de l’alésage
    1.6880 po
  • Rayon du filet
    1.0200 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    42.9 mm
  • Angle de désalignement
    Aucun
  • Anneau extérieur Largeur  
    23.8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    2.8346 po
  • Largeur totale
    1.6889 po
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    1.37 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon moulé
  • Type de cage
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de boîtier
    Insert (style ER)
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Dégagement interne
    Standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse au lithium NLGI 2 à faible couple
  • Type de lubrification
    Graisse au lithium NLGI 2 à faible couple
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ERX-207 LO
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461298756
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25718 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16301 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de joint
    Labyrinthe en feutre réduit
  • Série
    ERX
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461298756

Aperçu

Description du fabricant
ERX-207 LO BRG
  • Roulement cylindrique de diamètre extérieur de style ER avec bouton-pression et bagues de roulement en oxyde noir
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
  • Joint à très faible résistance, coupe de feutre, joint labyrinthe et flinger
  • Comporte une graisse de cannelure qui réduit la traînée tout en lubrifiant le roulement
  • Dispositif de retenue en nylon pour réduire la résistance globale

Vous pourriez également aimer