Motion
ERX-208TM-LO

SEALMASTER
ERX-208TM-LO

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 40 mm, diamètre extérieur 3.1496 po, usage moyen, collier concentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI02181074
N° MFRERX-208TM-LO
Prix719.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
ERX-208TM-LO

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 40 mm, diamètre extérieur 3.1496 po, usage moyen, collier concentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI02181074
N° MFRERX-208TM-LO
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
Prix719.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.0000 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.0938 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1496 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Enduit d’oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 180 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7340 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4467 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    ER-T
  • CUP_NON
    662461299579

Aperçu

Description du fabricant
ERX-208TM LO BRG
  • Avec joint Flinger
  • Graisse à faible traînée

You May Also Like