Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre45 mm
- Longueur de l’alésage1.9380 po
- Rayon du filet1.5700 po
- Anneau intérieur Largeur49.2 mm
- Angle de désalignementAucun
- Anneau extérieur Largeur27.8 mm
- Extérieur Diamètre85 mm
- Largeur totale1.9370 po
- Cote de précisionABEC 1
- Poids2.31 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageSulfure de polyphénylène
- Type de cageDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de boîtierInsert (style ER)
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Dégagement interneStandard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse au lithium NLGI 2 à faible couple
- Type de lubrificationGraisse au lithium NLGI 2 à faible couple
- Numéro de catalogue du fabricantERX-209 LO
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461299593
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.3000 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale7901 lbf
- Capacité de charge statique radiale5139 lb
- RelubrifiableOui
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de jointLabyrinthe en feutre réduit
- SérieER
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461299593
Aperçu
- Roulement cylindrique de diamètre extérieur de style ER avec bouton-pression et bagues de roulement en oxyde noir
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- Joint à très faible résistance, coupe de feutre, joint labyrinthe et flinger
- Comporte une graisse de cannelure qui réduit la traînée tout en lubrifiant le roulement
- Dispositif de retenue en nylon pour réduire la résistance globale