Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Rayon du filet0.0620 po
- Anneau intérieur Largeur51.59375 mm
- Angle de désalignementAucun
- Anneau extérieur Largeur28.6 mm
- Extérieur Diamètre90 mm
- Largeur totale2.0314 po
- Cote de précisionABEC 1
- Poids2.43 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageLaiton
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de boîtierInsert (style ER)
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Dégagement interneStandard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantEnduit d'huile seulement - Pas de remplissage de graisse d'usine
- Type de lubrificationEnduit d'huile seulement - Pas de remplissage de graisse d'usine
- Numéro de catalogue du fabricantERX-210 XLO
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461282380
- Rpm max.1400 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Capacité de charge dynamique radiale7889 lb
- Capacité de charge statique radiale5216 lb
- RelubrifiableOui
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de jointLabyrinthe en feutre réduit
- SérieERX
- CUP_NON662461282380
Aperçu
- Roulement cylindrique de diamètre extérieur de style ER avec bouton-pression et bagues de roulement en oxyde noir
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- Joint à très faible résistance, coupe de feutre, joint labyrinthe et flinger
- Lubrifié à l’huile pour réduire la friction interne
- Dispositif de retenue en nylon pour réduire la résistance globale