Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11/2 po, 5/8 po
- Type de taille de fin 15/8 ORB
- Extrémité 2 Taille1/2 po, 5/8 po
- Type de taille End 21/2 ORB
- Diamètre total1/2 po
- Longueur totale1.48 po
- Poids0.18 lb
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésJoint torique Boss à joint torique Boss
- Mot-clé de descriptionBossage du joint torique femelle 5/8 po x 1/2 po Bossage du joint torique mâle
- Style de fin 1Bossage du joint torique femelle
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 7/8–14
- Style de fin 2Bossage du joint torique mâle
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 3/4–16
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier
- Pression de fonctionnement maximale4500 psi
- PlacageZinc trivalent
- Série6410
Aperçu
- Les numéros de pièce des raccords de tubes hydrauliques et des adaptateurs sont construits à partir de symboles qui identifient la série, la taille, le matériau et le type de produit
- Construction en acier
- Conçu pour résister aux fortes impulsions et vibrations dans les systèmes à vide et à pression
- Interchangeable et facile à installer, sans outils spéciaux
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation