Spécifications
Dimensions
- Raccord du filetage d’admission#10
- Profondeur globale5.86 po
- Hauteur totale4.85 po
- Largeur totale1.88 po
Détails
- Comprend une goupille d’indicateur de cycleGoupille d’indicateur de cycle non incluse
- MatérielFer
- Nombre maximal de prises2
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Pression de fonctionnement minimale150 psi
- Type de produitVannes de répartition