Motion
26003-RZG
Pompe à engrenage hydraulique -
N° D’ARTICLE MI02186547
N° MFR26003-RZG
Prix686.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à engrenage hydraulique -
N° D’ARTICLE MI02186547
N° MFR26003-RZG
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
Prix686.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1.0625-12 UN-2B Joint torique SAE
  • Taille du port de sortie
    .875-14 UNF-2B Joint torique SAE
  • Taille de l’arbre de sortie
    ARBRE DROIT DIA 15.88 [0,625], RAINURE DE CLAVETTE 4.1 X 18.3 [0,16 X 0,72], AXE EXT 31.8 [1.25] (CLÉ INCLUSE)
  • Hauteur totale
    5.16 po
  • Longueur totale
    5.05 po
  • Largeur totale
    5.12 po

Détails

  • Déplacement
    9.5 cm3/r
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    Clé droite 0,625 po Dia
  • Pression intermittente
    3500 psi
  • Température de fonctionnement maximale du système
    93 °C
  • Type de montage
    Bride SAE A 2-Bolt
  • Nombre de sections
    Célibataire
  • Plage de pression de fonctionnement
    3000 psi
  • Emplacement du port
    Ports latéraux
  • Type de port
    Simple
  • Montage de la pompe
    Bride
  • Série
    26
  • Rotation de l’arbre
    Droite

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 26003-RZG, ENGRENAGE, ARBRE CLAVETTE 5/8
  • Efficacité volumétrique et mécanique améliorée|Direction de la pompe réversible sur le terrain

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon