Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1.0625-12 UN-2B Joint torique SAE
- Taille du port de sortie.875-14 UNF-2B Joint torique SAE
- Taille de l’arbre de sortie9 DENTS 16/32 CANNELURE, CANNELURE COMPLÈTE MIN. 22.4 [0,88], ARBRE EXT 31.8 [1.25]
- Hauteur totale130.9 mm
- Longueur totale145.1 mm
- Largeur totale130 mm
Détails
- Sexe de la connexionFemme
- Déplacement24.2 cm3/r
- Type de pompe à engrenagesEngrenage externe
- Rotation d’entréeRotation de la main droite
- Type d’arbre d’entrée9T 16/32 cannelures
- Pression intermittente3500 psi
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.3000 tr/min
- Température de fonctionnement maximale du système93 °C
- Pression de fonctionnement maximale3500 psi
- Type de montageBride SAE A 2-Bolt
- Nombre de sectionsCélibataire
- Plage de pression de fonctionnement3000 psi
- Emplacement du portPorts latéraux
- Type de portSimple
- Montage de la pompeBride
- Série26
- Rotation de l’arbreDroite
Aperçu
- Efficacité volumétrique et mécanique améliorée|Direction de la pompe réversible sur le terrain