Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre de sortie13 dents 8/16 cannelures à pas (modèle 76)
- Hauteur totale7.88 po
- Longueur totale15.69 po
- Largeur totale7.86 po
Détails
- Bride de montage réelleBoulon SAE D 4
- Débit continu87.9 gal/min
- Déplacement7.63 po3/r
- Ports principaux[1.00] Orifice à bride fendue SAE 4-Bolt, série à pression standard (Code 61)
- Type de moteurDéplacement fixe
- Type de montageBoulon SAE D 4
- Plage de pression de fonctionnement420 bars
- Montage de la pompeBoulon D SAE 4
- Pression d'activation de la soupape de surpression345 bars
- SérieSérie 1
- Pression de service420 bars
Aperçu
- Grande variété d’options d’arbres d’entraînement pour répondre à tous les besoins
- Plaques de lavage haute résistance sur les pompes et moteurs variables pour résister à la déflexion sous charge élevée
- Boîtiers en fonte haute résistance pour une meilleure amortissement du bruit et une meilleure résistance des murs