Motion
AD200EZ
Coupleur à came et rainure - Coupleur femelle EZ Boss-Lock 2 po x 2 po NPT femelle, droit
N° D’ARTICLE MI02186989
N° MFRAD200EZ
Prix78.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupleur à came et rainure - Coupleur femelle EZ Boss-Lock 2 po x 2 po NPT femelle, droit
N° D’ARTICLE MI02186989
N° MFRAD200EZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix78.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    2 po
  • Taille de l’extrémité 1
    2 po
  • Extrémité 2 Taille
    2 po
  • Taille hexagonale
    2-5/8 po
  • Diamètre total
    3 po
  • Longueur totale
    3-1/4 po

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de coupleur
    Coupleur femelle de type D x filetage femelle
  • Type de raccord
    Coupleur x filetage femelle NPT
  • Sexe de l’accouplement
    Femme
  • Type de fin 1
    Coupleur femelle EZ Boss-Lock
  • Type de fin 2
    NPT femelle
  • Famille de raccords
    CamLock à NPT
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Caractéristiques de sécurité
    En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile

Aperçu

Description du fabricant
AD200EZ CPLR,EZBOSLOCK,2" FEM-FEM NPT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon