Spécifications
Dimensions
- Dimensions du boîtier(L) 12.5937 po x (H) 8.1875 po x (L) 9.9062 po
- Hauteur du boîtier8.1875 po
- Longueur du boîtier12.5938 po
- Largeur du boîtier9.9063 po
- Taille d’entrée1.5000 po
- Taille de sortie1.5000 po
- Ratio1:1
- Facteur de service1.00
- Poids96 lb
Détails
- Type d’engrenage biseautéBiseau spiralé
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro CUP du fabricant662798020778
- Puissance d’entrée maximale132.000 hp
- Direction de sortieÀ gauche ou à droite
- Régime de sortie1750 tr/min
- Couple de sortie4750
- Type de sortieSolide
- RéductionCélibataire
- Série800
- StyleC;F