Motion
7306 BECBP

SKF
7306 BECBP

Roulement à contact angulaire - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 19 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI02197099
N° MFR7306 BECBP
Prix203.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7306 BECBP

Roulement à contact angulaire - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 19 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI02197099
N° MFR7306 BECBP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix203.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    19 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    19 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.76 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    ROULEMENT BECBP 7306 , BILLE, ANGULAIRE CONT
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576633850
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35.5 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    21.2 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Série
    73
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316576633850

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT BECBP 7306 , BILLE, ANGULAIRE CONT