Motion
SAFD 534

SKF
SAFD 534

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02197125
N° MFRSAFD 534
Prix8,318.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAFD 534

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02197125
N° MFRSAFD 534
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
Prix8,318.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    14.1875 po
  • Largeur de la base
    6-3/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    21.6250 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    5.9375 po, 6.0000 po, 150 mm
  • Global Hauteur  
    14.1875 po
  • Global Longueur  
    24.7500 po
  • Global Largeur  
    12.5000 po
  • Poids
    193.46 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22234CCK/W33, 23234CCK/W33, C2234 K
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type de montage
    Base à quatre boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Série
    SAFD
  • Normes respectées
    Grade ASTM A536 65-45-12
  • CUP_NON
    7316571329451

Aperçu

Description du fabricant
SAFD534 HSG