Motion
RÉDUCTEUR À BOUCLE DE FEUILLES TA0107L15

DODGE
TA0107L15 TAPER BUSHED REDUCER

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - 15:1 Rapport, 1.0000 po Dimension de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI02197662
N° MFRTA0107L15 TAPER BUSHED REDUCER
Prix1,979.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TA0107L15 TAPER BUSHED REDUCER

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - 15:1 Rapport, 1.0000 po Dimension de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI02197662
N° MFRTA0107L15 TAPER BUSHED REDUCER

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,979.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    107
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 6.83 pouces
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.0000 po
  • Taille d’entrée
    1.0000 po
  • Rapport nominal
    15:1
  • Ratio
    15:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1 pouce
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 3.65 po
  • Diamètre de la poulie
    Minimum 4 po

Détails

  • Ratio réel
    14.93
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Numéro de catalogue du fabricant
    900002
  • Numéro CUP du fabricant
    782475832385
  • Vitesse maximale
    Entrée 1791 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Profondeur nette du produit
    9.69 po
  • Réduction
    Double
  • Type de réduction
    Double
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    TA0107
  • Puissance nominale thermique
    14 hp
  • CUP_NON
    782475832385

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR CONIQUE TA0107L15 900002