Motion
RÉDUCTEUR DE BOUQUET DE TAILLES TA4207H25 TA

DODGE
TA4207H25 TA TAPER BUSH REDUCER

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - 25:1 Rapport, 1.4375 po Dimension de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI02197742
N° MFRTA4207H25 TA TAPER BUSH REDUCER
Prix6,255.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TA4207H25 TA TAPER BUSH REDUCER

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - 25:1 Rapport, 1.4375 po Dimension de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI02197742
N° MFRTA4207H25 TA TAPER BUSH REDUCER

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6,255.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    207
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 8.94 pouces
  • Taille du boîtier
    4
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.4375 po
  • Taille d’entrée
    1.4375 po
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.4375 po
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 5.02 po
  • Diamètre de la poulie
    Minimum 4.7 po

Détails

  • Ratio réel
    25.13
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Numéro de catalogue du fabricant
    904001
  • Numéro CUP du fabricant
    782475601400
  • Vitesse maximale
    Entrée 2010 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Profondeur nette du produit
    13 po
  • Réduction
    Double
  • Type de réduction
    Double
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    TA4
  • Puissance nominale thermique
    6 hp
  • CUP_NON
    782475601400

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE DOUILLE CONIQUE TA4207H25 TA 904001