Motion
RÉDUCTEUR À BOUCLE DE FEUILLES TA7315H15

DODGE
TA7315H15 TAPER BUSHED REDUCER

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - 15:1 Rapport, 2.4375 po Dimension de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI02197878
N° MFRTA7315H15 TAPER BUSHED REDUCER
Price$16,553.75/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TA7315H15 TAPER BUSHED REDUCER

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - 15:1 Rapport, 2.4375 po Dimension de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI02197878
N° MFRTA7315H15 TAPER BUSHED REDUCER

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix16,553.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    315
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 11.86 pouces
  • Taille du boîtier
    7
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    2.4375 po
  • Taille d’entrée
    2.4375 po
  • Rapport nominal
    15:1
  • Ratio
    15:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 2.4375 po
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 6.5 po
  • Diamètre de la poulie
    Minimum 6.2 po

Details

  • Ratio réel
    14.91
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Numéro de catalogue du fabricant
    907002
  • Numéro CUP du fabricant
    782475630226
  • Vitesse maximale
    Entrée 1790 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Profondeur nette du produit
    17.2 po
  • Réduction
    Double
  • Type de réduction
    Double
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    TA7
  • Puissance nominale thermique
    11 hp
  • CUP_NON
    782475630226

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR CONIQUE TA7315H15 907002

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté