Motion
D60SH14

BROWNING
D60SH14

Pignon arrondi 3334984 QD - QD, 60-2 / 3/4 po, 14 dents, bague SH, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI02197984
N° MFRD60SH14
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
D60SH14

Pignon arrondi 3334984 QD - QD, 60-2 / 3/4 po, 14 dents, bague SH, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI02197984
N° MFRD60SH14
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 1.6250 po
  • Taille de la bague
    SH SH
  • Diamètre du moyeu
    2.6875 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2000 po
  • Diamètre extérieur
    3.7400 po
  • Largeur totale
    1.2000 po
  • Diamètre du pas
    3.3710 po
  • Largeur de la dent
    0.4440 po
  • Poids
    1.72 lb

Details

  • Type de douille
    Bague QD
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3334984
  • Numéro CUP du fabricant
    662289240517
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de dents
    14
  • Type de présentation
    Double
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • CUP_NON
    662289240517

Aperçu

Description du fabricant
D60SH14 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 48 dents sur les chaînes 40 à 160
  • Installation et retrait faciles
  • Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d'alésage métriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif