Motion
D50SF95

BROWNING
D50SF95

Pignon arrondi 3334950 QD - QD, 50-2 / 5/8 po, 95 dents, arrondi SF, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02198165
N° MFRD50SF95
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
D50SF95

Pignon arrondi 3334950 QD - QD, 50-2 / 5/8 po, 95 dents, arrondi SF, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02198165
N° MFRD50SF95
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.9375 po
  • Taille de la bague
    SF
  • Diamètre du moyeu
    4.6250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    19.2700 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Diamètre du pas
    18.9030 po
  • Largeur de la dent
    0.3320 po
  • Poids
    61.80 lb

Détails

  • Type de douille
    Bague QD
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3334950
  • Numéro CUP du fabricant
    662289239955
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de dents
    95
  • Type de présentation
    Double
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • CUP_NON
    662289239955

Aperçu

Description du fabricant
D50SF95 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Installation et retrait faciles
  • Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d'alésage métriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon