Motion
D100F35

BROWNING
D100F35

Pignon arrondi 3335163 QD - QD, 100-2 / 1-1/4 po, 35 dents, bague F, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02198184
N° MFRD100F35
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
D100F35

Pignon arrondi 3335163 QD - QD, 100-2 / 1-1/4 po, 35 dents, bague F, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02198184
N° MFRD100F35

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.0000 po à 4.0000 po
  • Taille de la bague
    F
  • Diamètre du moyeu
    6.6250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.6800 po
  • Diamètre extérieur
    14.6390 po
  • Largeur totale
    3.6800 po
  • Diamètre du pas
    13.9450 po
  • Largeur de la dent
    0.6690 po
  • Poids
    74.50 lb

Détails

  • Type de douille
    Bague QD
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D100F35
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289238651
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de dents
    35
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • CUP_NON
    662289238651

Aperçu

Description du fabricant
D100F35 SPKT
  • Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Installation et retrait faciles Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d’alésage métriques Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon