Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Hauteur totale36.5 mm
- Longueur totale41.5 mm
- Largeur totale32 mm
- Taille du portM5x0.8
- Force de traction à 100 lb/po259 N
- Force de poussée à 100 lb/po279 N
- Taille de la tigeM5x0.8
- Taille de la tige / FiletageM5x0.8 Femme ISO
- Accident vasculaire cérébral10 mm
Détails
- Type de cylindre compactStandard
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Série de cylindresCQ2
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.07 MPa
- Type de montageTraversée du trou
- Plage de pression de fonctionnement+0.07 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Options inclusesAimant, prêt pour le changement
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Sexe de la tigeFemme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- Normes respectéesJIS