Spécifications
Dimensions
- Diamètre du moyeu4.2500 po
- Projection du concentrateur1.4063 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7500 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.7500 po
- Diamètre extérieur18.2700 po
- Diamètre du pas17.9090 po
- Largeur de la dent0.343 po
- Poids29.50 lb
Détails
- Gamme d’alésages1.0000 à 2.7500 po
- Type d’alésageAlésage brut
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Style de concentrateurB
- Type de concentrateurB
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant50B90
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289449071
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents90
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- CUP_NON662289449071
Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.