Motion
Q1  1 15/16M

BROWNING
Q1 1 15/16M

Bague conique fendue - Bague Q1 , 1-15/16 po de diamètre, 4.1250 po de diamètre extérieur en flg, 2.5000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02198522
N° MFRQ1 1 15/16M
Prix239.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
Q1 1 15/16M

Bague conique fendue - Bague Q1 , 1-15/16 po de diamètre, 4.1250 po de diamètre extérieur en flg, 2.5000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02198522
N° MFRQ1 1 15/16M
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
Prix239.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grand diamètre de baril Fin  
    2.875 po
  • Diamètre du baril, petite extrémité
    2.766 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Taille de la bague
    Q1
  • Bride extérieure Diamètre  
    4.1250 po
  • Bride Épaisseur  
    0.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.5000 po
  • Longueur de vis
    1.2500 po
  • Taille du filetage
    3/8-16
  • Poids
    3.15

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Dessin CAD
  • Type de bride
    Bride pleine
  • Comprend
    Vis d'assemblage et rallonge Clé
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    Q1 1 15/16M
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289862030
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues
  • Couple de serrage des vis
    348 po
  • CUP_NON
    662289862030

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE Q1 X 1 15/16M
  • Garantie à vie - Si cette bague tombe en panne, Browning la remplacera gratuitement.
  • Bride solide et baril à double fente - Assure une meilleure concentricité avec l'arbre.
  • Clé de l’entraînement à clé - Avec des clés sur l’arbre et le produit pour fournir l’entraînement le plus puissant possible.
  • 3/4 po par pied conique sur le baril - Le cône autobloquant offre le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.