Spécifications
Dimensions
- Grand diamètre de baril Fin2.8750 po
- Diamètre du baril, petite extrémité2.7657 po
- Diamètre du cercle de boulonnage3.3750 po
- Alésage Diamètre1-7/8 po
- Taille de la bagueQ1
- Bride extérieure Diamètre4.1250 po
- Bride Épaisseur0.5313 po
- Taille de la rainure de clavette1/2 x 1/4
- Longueur jusqu’à Alésage2.5000 po
- Poids3.21
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantQ1 1 7/8M
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289862092
- MatérielAcier
- Nombre de trous de boulons3
- Type de produitBagues coniques fendues
- Couple de serrage des vis348 po
- CUP_NON662289862092
Aperçu
- Garantie à vie - Si cette bague tombe en panne, Browning la remplacera gratuitement.
- Bride solide et baril à double fente - Assure une meilleure concentricité avec l'arbre.
- Clé de l’entraînement à clé - Avec des clés sur l’arbre et le produit pour fournir l’entraînement le plus puissant possible.
- 3/4 po par pied conique sur le baril - Le cône autobloquant offre le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.