Spécifications
Dimensions
- Grand diamètre de baril Fin2.8750 po
- Diamètre du baril, petite extrémité2.7657 po
- Alésage Diamètre1 po
- Taille de la bagueQ1
- Bride extérieure Diamètre4.1250 po
- Bride Épaisseur0.5313 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8
- Longueur jusqu’à Alésage2.5000 po
- Longueur de vis1-1/4 po
- Taille du filetage3/8 po
- Poids4.50
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- Dessin CAD
- Type de brideBride pleine
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantQ1 1M
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289862108
- MatérielAcier
- Type de montageConventionnel
- Nombre de trous de boulons3
- Type de produitBagues coniques fendues
- Couple de serrage des vis348 po
- CUP_NON662289862108
Aperçu
- Garantie à vie - Si cette bague tombe en panne, Browning la remplacera gratuitement.
- Bride solide et baril à double fente - Assure une meilleure concentricité avec l'arbre.
- Clé de l’entraînement à clé - Avec des clés sur l’arbre et le produit pour fournir l’entraînement le plus puissant possible.
- 3/4 po par pied conique sur le baril - Le cône autobloquant offre le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.