Spécifications
Dimensions
- Grand diamètre de baril Fin4-5/8 po
- Diamètre du baril, petite extrémité4.418 po
- Diamètre du cercle de boulonnage5-3/8 po
- Alésage Diamètre2-13/16 po
- Taille de la bagueS1
- Bride extérieure Diamètre6.3750 po
- Bride Épaisseur3/4 po
- Taille de la rainure de clavette3/4 x 3/8
- Longueur jusqu’à Alésage4.3750 po
- Longueur de vis2-1/4 po
- Taille du filetage1/2 po
- Poids14.20
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- Dessin CAD
- Type de brideBride pleine
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantS1 2 13/16
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289858699
- MatérielAcier
- Type de montageConventionnel
- Nombre de trous de boulons3
- Type de produitBagues coniques fendues
- Couple de serrage des vis840 po
- CUP_NON662289858699
Aperçu
- Garantie à vie - Si cette bague tombe en panne, Browning la remplacera gratuitement.
- Bride solide et baril à double fente - Assure une meilleure concentricité avec l'arbre.
- Clé de l’entraînement à clé - Avec des clés sur l’arbre et le produit pour fournir l’entraînement le plus puissant possible.
- 3/4 po par pied conique sur le baril - Le cône autobloquant offre le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.