Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage3/4 – 14 NPTF
- Taille du corps3/4 po
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Pression d’éclatement23206 psi
- Composant de couplageDouille
- Type de raccordVis-à-raccord
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/4 po. NPTF, 3/4 – 14
- Débit11.89 gal/min
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Industrie/ApplicationIndustriel, Pétrole et gaz, Marine
- Nom du fabricant (attribut de description)Plus rapide
- Spécificités du matérielAcier inoxydable
- Matériau du jointViton®
- Déversement0.06090 oz liq. (É.-U.)
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/4 po
- Type de vanneSoupape à champignon
- Pression de service7250 psi
- Plage de pression de service6001 à 15000 psi