Motion
MAT235
Tapis absorbant - perforé, matériau : polypropylène, gris, 16 po de largeur, 150 pi de longueur, capacité d’absorbance : 17.4 gal par emballage, 1 par emballage
N° D’ARTICLE MI02204691
N° MFRMAT235
Prix173.22 $/g
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tapis absorbant - perforé, matériau : polypropylène, gris, 16 po de largeur, 150 pi de longueur, capacité d’absorbance : 17.4 gal par emballage, 1 par emballage
N° D’ARTICLE MI02204691
N° MFRMAT235

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix173.22 $/g

Spécifications

Dimensions

  • Poids du matériau absorbant
    Moyen
  • Dimensions
    150 pi x 16 po
  • Longueur
    150 pi
  • Largeur
    16 po

Détails

  • Capacité absorbante par emballage
    17.4 gal (É.-U.)
  • Application
    Universelle
  • Règlement sur la liste des approbations
    29 CFR 1910.22(a)(2)
  • Couleur
    Gris
  • Liquides absorbés
    Liquides de refroidissement, huiles, solvants, eau
  • Matériel
    Polypropylène
  • Quantité du colis
    1
  • Perforé
    Perforé
  • Type de produit
    Serviettes, rouleaux et tapis sorbants
  • Type
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
MAT235 UNIVERSEL 4-IN-1 ABSORBANT
  • Tampon, rouleau, chaussette et essuie-tout tout-en-un
  • Utilisez-le comme serviette pour attraper les gouttes et absorber les déversements; roulez-le pour couvrir de grandes surfaces; pliez-le le long des lignes d’entaille pour former une « chaussette » épaisse et absorbante; déchirez-le pour l’utiliser comme essuie-tout peu pelucheux
  • La couche extérieure résistante aux éraflures et au filage résiste à l’usure, même dans des conditions de circulation piétonnière intense ou abrasives
  • Le motif à alvéoles exclusif accélère l’évacuation du liquide sur tout le tapis pour un nettoyage plus rapide et plus facile
  • La construction en fibres fines très absorbantes ne laissera pas de liquides ou de résidus de fibres
  • Absorbe et retient les huiles, les liquides de refroidissement, les solvants et l’eau
  • Le matériau résistant aux flammes ne brûle pas immédiatement comme les tapis en cellulose; fond lorsqu’il est exposé à une chaleur élevée pendant le travail
  • La boîte distributrice facilite l’accès, le transport et le rangement du tapis tout en protégeant le contenu de la saleté et de l’humidité
  • Les rouleaux sont perforés tous les 10 po; faciles à déchirer, utilisez uniquement ce dont vous avez besoin
  • Couleur : gris

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif