Motion
23034CAME4C3
Roulement à rouleaux sphériques - DI 170 mm, DI 260 mm, largeur 67 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02206848
N° MFR23034CAME4C3
Prix2,463.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 170 mm, DI 260 mm, largeur 67 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02206848
N° MFR23034CAME4C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,463.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Extérieur Diamètre  
    260 mm
  • Global Largeur  
    67 mm
  • Poids
    28.33 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    178723.155 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176088674
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    230
  • Capacité de charge statique
    245041.81 lbf
  • CUP_NON
    029176088674

Aperçu

Description du fabricant
23034 CAME4 C3 BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon