Motion
MRA-01-C-7090

YUKEN
MRA-01-C-7090

Vanne de réduction de 510 - 2030 psi
N° D’ARTICLE MI02221182
N° MFRMRA-01-C-7090
Prix396.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
MRA-01-C-7090

Vanne de réduction de 510 - 2030 psi
N° D’ARTICLE MI02221182
N° MFRMRA-01-C-7090
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
Prix396.30 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    31.5 MPa

Aperçu

Description du fabricant
MRA 01 C 3090 510 - 2030 PSI RÉDUCTION
  • ・Valve modulaire CETOP D03 \n-Pression de service maximale jusqu'à 35MPa (5,080psi)\n-Débit maximal jusqu'à 80L/min (21gal/min)\n\n