Motion
RT PRESSION 06 H 2290 1020-2970 PSI

YUKEN
RT 06 H 2290 1020-2970 PSI PRESSURE

1020-2970 psi Réduire la pression
N° D’ARTICLE MI02221230
N° MFRRT 06 H 2290 1020-2970 PSI PRESSURE
Prix1,091.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
RT 06 H 2290 1020-2970 PSI PRESSURE

1020-2970 psi Réduire la pression
N° D’ARTICLE MI02221230
N° MFRRT 06 H 2290 1020-2970 PSI PRESSURE
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
Prix1,091.31 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Orifice de drainage
    1/4 NPT
  • Pression de fonctionnement maximale
    21 MPa
  • Montage
    Connexion filetée

Aperçu

Description du fabricant
RT PRESSION 06 H 2290 1020-2970 PSI
  • ・Soupape de réduction de pression\n-Pression de service maximale 21MPa (3,050 psi)\n-Débit maximal jusqu'à 250L/min (66 gal/min)