Motion
NV 1 NPT F

FASTER
NV 1 NPT F

Douille hydraulique - Corps en acier, vanne à clapet, 1 po NPTF, filetage femelle 1 – 11-1/2 , 3625 psi, 1 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02235197
N° MFRNV 1 NPT F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FASTER
NV 1 NPT F

Douille hydraulique - Corps en acier, vanne à clapet, 1 po NPTF, filetage femelle 1 – 11-1/2 , 3625 psi, 1 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02235197
N° MFRNV 1 NPT F

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1 – 11-1/2 NPTF
  • Taille du corps
    1 po
  • Forcer la connexion
    29.6 lb

Details

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    15955 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1 po NPTF, 1 – 11-1/2
  • Débit
    58.12 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Industrie/Application
    Agriculture, construction, industrie
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Déversement
    0.43960 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 7241-A
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1 po
  • Type de vanne
    Soupape à champignon
  • Pression de service
    3625 psi
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
NV-01-NPT-F ACCOUPLEMENT FEMELLE 1"

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté