Motion
BSB030072DUHP3

RHP BEARINGS (NSK)
BSB030072DUHP3

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 30 mm diamètre d’alésage, 72 mm diamètre extérieur 30 mm largeur 60 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI02237811
N° MFRBSB030072DUHP3
Prix1,825.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RHP BEARINGS (NSK)
BSB030072DUHP3

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 30 mm diamètre d’alésage, 72 mm diamètre extérieur 30 mm largeur 60 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI02237811
N° MFRBSB030072DUHP3
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
Prix1,825.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Contact Angle  
    60 °
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    30 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    BSB030072DUHP3 BRGS (PAIRE)
  • Dégagement interne
    C0
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    747023000296

Aperçu

Description du fabricant
BSB030072DUHP3 BRGS (PAIRE)

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif