Motion
P1 X 7/8
Bague à déconnexion rapide - Bague P1 , alésage 0.8750 po.
N° D’ARTICLE MI02238661
N° MFRP1 X 7/8
Prix32.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Bague P1 , alésage 0.8750 po.
N° D’ARTICLE MI02238661
N° MFRP1 X 7/8
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
Prix32.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Taille de la bague
    P1
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    1.30 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • CUP_NON
    097039778345

Aperçu

Description du fabricant
P1-7/8 BAGUE DE FERMETURE FENDUE