Motion
SDS 2
Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet SDS, 2 po de diamètre, 3.1875 po de diamètre extérieur en flg, 1.3125 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI02238790
N° MFRSDS 2
Prix44.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet SDS, 2 po de diamètre, 3.1875 po de diamètre extérieur en flg, 1.3125 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI02238790
N° MFRSDS 2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix44.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.0000 po
  • Taille de la bague
    FDS
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.1875 po
  • Bride Épaisseur  
    0.4375 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.3125 po
  • Poids
    1.25 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • CUP_NON
    097039383938

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE SDS 2 QD