Motion
D-F7PW
Rail PNP solide en ligne
N° D’ARTICLE MI02241606
N° MFRD-F7PW
Prix50.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail PNP solide en ligne
N° D’ARTICLE MI02241606
N° MFRD-F7PW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix50.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    80 mA
  • Hauteur totale
    11 mm
  • Longueur totale
    27.6 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Poids
    13 g

Détails

  • Charge applicable
    Circuit IC, PLC relais
  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    Fil de connexion 0.5m
  • Comp. liquide
    Air
  • Type de montage
    Rail
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Série
    D-
  • Normes respectées
    CE, IEC 529, JIS C 0920
  • Action de commutation
    PNP (3 fils)

Aperçu

Description du fabricant
COMMUTATEUR D-F7PW

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon