Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale5.55 po
- Longueur totale2.97 po
- Largeur totale2.00 po
- Taille du port9.525 mm
Détails
- Type d’ajustementVis
- CavitéC-10-3
- Pression réglée en usine23.5 bars
- Comp. liquideTous les fluides hydrauliques à usage général
- FonctionVanne de séquence série
- Matériau du boîtierAluminium
- Débit maximum23 l/min
- Pression de fonctionnement maximale40 bars
- Pression de service minimale7 bars
- Nombre de ports de logement3
- Nombre d’orifices de soupape3
- FonctionnementAction directe
- Type de portEIG
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Matériau du jointBuna-N
- Caractéristiques spécialesAucun
- StyleBobine
- Matériau de la vanneAluminium
Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, économique et compact
- Souplesse maximale et espace minimal