Motion
VSS8-6-FG-D-3Z

SMC CORP OF AMERICA
VSS8-6-FG-D-3Z

VALVE, TAILLE 1, ISO ENFICHABLE/DBL
N° D’ARTICLE MI02241672
N° MFRVSS8-6-FG-D-3Z
Price$141.00/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VSS8-6-FG-D-3Z

VALVE, TAILLE 1, ISO ENFICHABLE/DBL
N° D’ARTICLE MI02241672
N° MFRVSS8-6-FG-D-3Z
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
Price$141.00/each

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    65 mm
  • Longueur totale
    188.5 mm
  • Largeur totale
    38 mm

Details

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    1.8 Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Number Of Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Temps de réponse
    20 ms
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VSS
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    1.8 W
  • Courant d'alimentation du solénoïde
    0.075 A
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    JIS B 8375-1975, JIS B 8375-1981

Aperçu

Description du fabricant
VSS8-6-FG-D-3Z VANNE
  • Fluide : air, gaz d’inertie
  • Pression de service maximale : 1.0MPa
  • Pression de service minimale : 0.1MPa
  • Débit : Cv 2.0
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC
  • Valeur nominale : IP67, NEMA4 Abaissement du tuyau