Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3.2500 po
- Diamètre intérieur3.2500 po
- Classe ISO9001:2008 & 14001:2004
- Extérieur Diamètre3.6250 po
- Global Longueur4.0000 po
Détails
- Matériau du roulementMétal en poudre
- Matériau de la bagueBronze
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionRoulements de manchon bronze
- Code d’harmonisation848330
- MatérielBronze
- Spécification du matérielCT-1000-K26, SAE841
- Norme de mesurePouces
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- SérieSS
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesRoHS, REACH, DRC sans Conflice
- TypeManchon
- Type de roulementManchon