Motion
1704-20-16-FG
1704-20-16-FG MJ-CD61 BRIDE 90D FORGÉE
N° D’ARTICLE MI02242249
N° MFR1704-20-16-FG
Prix85.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1704-20-16-FG MJ-CD61 BRIDE 90D FORGÉE
N° D’ARTICLE MI02242249
N° MFR1704-20-16-FG
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
Votre prix85.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1 po, 1-1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1-1/4 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    1 po, 1-1/4 po
  • Type de taille End 2
    Bride de 2,54 cm
  • Poids
    1.54 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Les deux extrémités du type de genre
    De l’homme à la bride
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à bride
  • Mot-clé de description
    1-1/4 po mâle JIC 37° évasé x 1 po Code 61 bride à joint torique standard
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-5/8–12
  • Style de fin 2
    Code 61 Bride de joint torique standard
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    1704

Aperçu

Description du fabricant
1704-20-16-FG MJ-CD61 BRIDE 90D FORGÉE

Vous pourriez également aimer