Motion
MW-M25Z
MW - Extrémité de tige sphérique filetée femelle droite - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 25 mm, taille du filetage de la tige : M24 x 2.0, raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI02242378
N° MFRMW-M25Z
Prix451.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MW - Extrémité de tige sphérique filetée femelle droite - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 25 mm, taille du filetage de la tige : M24 x 2.0, raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI02242378
N° MFRMW-M25Z
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
Prix451.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    42.86 mm
  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Diamètre de la tête
    60 mm
  • Largeur de la tête
    22 mm
  • Angle de désalignement
    19 °
  • Hauteur totale
    125 mm
  • Taille du filetage
    M24 x 2.0
  • Poids
    0.7 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Grade
    Précision
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    104435 N
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    MW
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    M
  • CUP_NON
    190029040115

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE MÉTRIQUE MW-M25Z AVEC ZERK

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif