Motion
416624N
Oil Seal - Solid, 3.500 in Shaft Dia., 4.381 in OD, 0.500 in Overall Width, Polyacrylate Elastomer (ACM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI02242395
N° MFR416624N
Prix50.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 3.500 in Shaft Dia., 4.381 in OD, 0.500 in Overall Width, Polyacrylate Elastomer (ACM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI02242395
N° MFR416624N
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
Prix50.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.381 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.500 po
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Polyacrylate
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893507019
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Sceaux nationaux Timken
  • Type de joint
    Lèvres multiples
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
416624N
  • Résistance aux lubrifiants EP
  • Capacités de chaleur plus élevées que le nitrile
  • Faible enflure des fluides hydrocarbures.