Motion
500Y/TTG
Gants de première qualité avec paume en cuir de vache fendu et endos en tissu - Manchette de sécurité caoutchoutée
N° D’ARTICLE MI02242641
N° MFR500Y/XXL
Prix5.21 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de première qualité avec paume en cuir de vache fendu et endos en tissu - Manchette de sécurité caoutchoutée
N° D’ARTICLE MI02242641
N° MFR500Y/XXL
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
Prix5.21 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11
  • Longueur
    29.972 cm
  • Poids
    6.40 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour la construction, le travail des métaux, l’agriculture, l’entretien et d’autres fins générales.
  • Matériau arrière
    Toile
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Or
  • Caractéristiques de confort
    Construit en cuir de vache fendu à l’épaule de qualité « A/B »
  • Description de la construction
    Bracelet-manchette caoutchouté coupé à la gousse
  • Type de poignet
    Sécurité
  • Description
    Utilisé pour la construction, le travail des métaux, l’agriculture, l’entretien et d’autres fins générales.
  • Mot-clé de description
    Gants à paume en cuir
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Qualité supérieure
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache fendu
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en toile
  • Type de protection
    Protection générale
  • Matériau de couture
    Nylon
  • Style de pouce
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
PAUME EN CUIR 500YXXL , HAUT DE GAMME, ÉPAISSE
  • Paume doublée en coton pour plus de confort
  • Le motif coupé à la gourne offre une excellente durabilité, un excellent port et un grand confort, surtout pour les gants plus lourds
  • Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée
  • Le dos en toile offre respirabilité et flexibilité
  • Sangle de jointure et bouts des doigts en cuir pour une protection supplémentaire
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
  • La manchette de sécurité en tissu caoutchouté aide à protéger le poignet, permet un retrait rapide et résiste à l’eau
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif