Motion
500DP
Paume double en cuir de vache fendu, qualité sélectionnée, arrière en tissu vert/rose, manchette de sécurité TAILLE L-Vert
N° D’ARTICLE MI02242649
N° MFR500DP
Prix5.57 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Paume double en cuir de vache fendu, qualité sélectionnée, arrière en tissu vert/rose, manchette de sécurité TAILLE L-Vert
N° D’ARTICLE MI02242649
N° MFR500DP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5.57 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur
    41.9862 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La qualité la plus populaire, offrant la meilleure combinaison de qualité et de prix. Utilisé dans la construction, le travail des métaux, l’entretien général, l’entreposage et d’autres applications de service moyen et léger.
  • Matériau arrière
    Toile
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Vert
  • Caractéristiques de confort
    La paume, le pouce et l’index renforcés offrent confort, isolation et protection contre la chaleur
  • Description de la construction
    Bracelet-manchette caoutchouté coupé à la gousse
  • Type de poignet
    Sécurité
  • Description
    La qualité la plus populaire, offrant la meilleure combinaison de qualité et de prix. Utilisé dans la construction, le travail des métaux, l’entretien général, l’entreposage et d’autres applications de service moyen et léger.
  • Mot-clé de description
    Gants à paume en cuir
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Qualité régulière
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache fendu
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir - Paume double avec dos en toile
  • Caractéristiques de la paume
    Paume en cuir double
  • Type de protection
    Protection générale
  • Matériau de couture
    Nylon
  • Style de pouce
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
PAUME ET INDEX EN CUIR DOUBLE 500DP F
  • La paume double offre confort, isolation et protection contre la chaleur
  • Le motif coupé à la gourne offre une excellente durabilité, un excellent port et un grand confort, surtout pour les gants plus lourds
  • Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée
  • Le dos en tissu offre respirabilité et flexibilité
  • Sangle de jointure et bouts des doigts en cuir pour une protection supplémentaire
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
  • La manchette de sécurité en tissu caoutchouté aide à protéger le poignet, permet un retrait rapide et résiste à l’eau

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif