Motion
5555/L
Gants de paume en cuir de porc avec dos en tissu et doublure thermique - Manchette de sécurité caoutchoutée
N° D’ARTICLE MI02242693
N° MFR5555/L
Prix17.12 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de paume en cuir de porc avec dos en tissu et doublure thermique - Manchette de sécurité caoutchoutée
N° D’ARTICLE MI02242693
N° MFR5555/L
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
Prix17.12 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur
    72.39 cm
  • Poids
    4.4905608 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans les applications par temps froid, y compris l’agriculture, la construction, l’utilisation de machines et la réfrigération.
  • Matériau arrière
    Coton/polyester
  • Type de fermeture
    Chaussures à enfiler
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Bleu
  • Caractéristiques de confort
    La construction en cuir de porc offre une excellente respirabilité grâce à sa texture poreuse, devient plus douce avec l’utilisation et résiste à l’humidité sans raidir
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Type de poignet
    Sécurité
  • Description
    Utilisé dans les applications par temps froid, y compris l’agriculture, la construction, l’utilisation de machines et la réfrigération.
  • Mot-clé de description
    Protection contre le froid
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Qualité régulière
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de porc à grain supérieur
  • Matériau de la doublure
    Toile
  • Matériau de la doublure
    Thermique
  • Matériel
    Cuir de porc
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en tissu
  • Type de protection
    Protection générale
  • Style de pouce
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
5555 PEAU DE PORC DE PREMIÈRE QUALITÉ, THINSULATE
  • La construction en cuir de porc offre une excellente respirabilité grâce à sa texture poreuse, devient plus douce avec l’utilisation et résiste à l’humidité sans raidir
  • La doublure thermique naturelle offre une isolation supérieure sans l’encombrement du molleton
  • Le dos en tissu offre respirabilité et flexibilité
  • Sangle de jointure et bouts des doigts en cuir pour une protection supplémentaire
  • La manchette de sécurité aide à protéger le poignet et permet un retrait rapide

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif