Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTaille unique
- Longueur61.468 cm
- TailleHOMME
Détails
- ApplicationUsage général
- Couverture du revêtementSans revêtement
- Matériau de revêtementPVC
- CouleurBeige
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionUtilisé pour la protection contre la lumière dans les applications de forage, d’entreposage, d’agriculture et d’automobile.
- Mot-clé de descriptionGants de travail en tissu
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de gantsClute
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureToile
- Matériau de la doublureCoton, polyester
- Numéro CUP du fabricant662909007810
- MatérielCoton, polyester
- Type de produitGants de travail en tissu
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Fiche technique
- Normes respectées29 CFR 1910.138
- Style de pouceDroit
- CUP_NON662909007810
Aperçu
- La toile de coton naturelle garde les mains au frais et protégées
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- La coupe nette offre un ajustement spacieux
- Le pouce droit augmente le confort lors des travaux fermés
- Les points en PVC offrent une meilleure prise et une résistance supplémentaire aux coupures et à l’abrasion
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation