Motion
KJ55I
Gants en jersey, 5.5oz coton léger, réversibles, taille de poignet en tricot pour HOMMES - Naturel
N° D’ARTICLE MI02242708
N° MFRKJ55I
Prix1.47 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en jersey, 5.5oz coton léger, réversibles, taille de poignet en tricot pour HOMMES - Naturel
N° D’ARTICLE MI02242708
N° MFRKJ55I
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
Prix1.47 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Taille unique
  • Longueur  
    41.148 cm
  • Taille
    HOMME

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour la protection contre la lumière dans l’entreposage, l’agriculture et l’industrie automobile.
  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Beige
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Utilisé pour la protection contre la lumière dans l’entreposage, l’agriculture et l’industrie automobile.
  • Mot-clé de description
    Gants de travail en tissu
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de gants
    Clute
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Numéro CUP du fabricant
    662909800268
  • Matériel
    Coton
  • Type de produit
    Gants de travail en tissu
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    29 CFR 1910.138
  • Type de pouce
    Aile
  • CUP_NON
    662909800268

Aperçu

Description du fabricant
JERSEY DEUX PIÈCES RÉVERSIBLE MKJ55 - M
  • La construction en coton est respirante et réduit la fatigue des mains
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • La conception réversible permet de remplacer un gant à la fois, plutôt que des paires
  • Le pouce à oreilles augmente le confort lors des travaux fermés
  • 5.5 oz

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon