Motion
7900K
Gants de broyeur à chaud de poids standard avec manchette à bande - 24 oz
N° D’ARTICLE MI02242723
N° MFR7900K
Prix5.13 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de broyeur à chaud de poids standard avec manchette à bande - 24 oz
N° D’ARTICLE MI02242723
N° MFR7900K

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.13 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand
  • Longueur  
    60.96 cm
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans le forgeage, la manipulation des métaux chauds, les moulages en fonte, les moules et autres opérations qui nécessitent une protection contre la chaleur.
  • Application
    • Verre flottant • Fonderies et moulage en métal • Fabrication de céramique • Opérations de forgeage
  • Couleur
    Naturel
  • Type de poignet
    Haut à bande
  • Description
    Utilisé dans le forgeage, la manipulation des métaux chauds, les moulages en fonte, les moules et autres opérations qui nécessitent une protection contre la chaleur.
  • Mot-clé de description
    Protection contre la chaleur
  • Motif de gants
    Clute
  • Type de main
    Paire
  • Doublé
    Coton
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Numéro CUP du fabricant
    662909623157
  • Matériel
    Coton
  • Normes respectées
    29 CFR 1910.138
  • Style de pouce
    Droit
  • Type
    Gants pour laminoir à chaud
  • CUP_NON
    662909623157

Aperçu

Description du fabricant
HAUT À BANDE 7900K POUR BROYEUR À CHAUD LOURD
  • La construction en coton multicouche offre confort, isolation et protection supérieure contre la chaleur
  • La coupe nette offre un ajustement spacieux
  • Le pouce droit augmente le confort lors des travaux fermés
  • Fini à poils pour une résistance à la chaleur
  • Sangle aux jointures pour une protection supplémentaire
  • La bande sur le haut du poignet aide à protéger la région du poignet et permet de l’enfiler et de l’enlever facilement

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif