Motion
1027
West Chester 12 en PVC lisse avec doublure à interverrouillage, WCPG TAILLE-G Noir
N° D’ARTICLE MI02242726
N° MFR1027
Prix3.44 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
West Chester 12 en PVC lisse avec doublure à interverrouillage, WCPG TAILLE-G Noir
N° D’ARTICLE MI02242726
N° MFR1027

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.44 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand
  • Longueur  
    30.99 cm
  • Taille
    L
  • Épaisseur
    43 mil
  • Poids
    4.08 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour l’exploitation minière, la construction, le raffinage, la pétrochimie et la manipulation de matériaux huileux.
  • Application
    • Prise améliorée • Entreposage et manutention des colis • Applications de construction • Assemblage général • Travaux généraux légers
  • Couverture du revêtement
    Main pleine
  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Couleur
    Noir
  • Style revers
    Droit
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • Caractéristiques et avantages
    • La doublure Interlock sèche rapidement, élimine peu de peluches et offre une excellente dextérité • Les styles de couleur noire cachent la saleté • Construction à trempage unique • Le revers droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement liquide
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de doublure en tricot
    Coton
  • Doublé
    Verrouillage
  • Matériau de la doublure
    Verrouillage
  • Matériau de la doublure
    Tricot
  • Numéro CUP du fabricant
    662909102713
  • Matériel
    PVC
  • Normes respectées
    29 CFR 1910.138
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Finition de surface
    Lisse
  • CUP_NON
    662909102713

Aperçu

Description du fabricant
1027 FINI PVC LISSE NOIR, 12 PO
  • La doublure entrelacée sèche rapidement, élimine peu de peluches et offre une excellente dextérité
  • Les modèles de couleur noire cachent la saleté
  • Construction à une seule trempette
  • Le revers droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement du liquide

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon