Motion
1027RF
Gants West Chester 12 en PVC brut, doublure à interverrouillage, WCPG TAILLE L-Noir
N° D’ARTICLE MI02242728
N° MFR1027RF
Prix4.55 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants West Chester 12 en PVC brut, doublure à interverrouillage, WCPG TAILLE L-Noir
N° D’ARTICLE MI02242728
N° MFR1027RF

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.55 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand
  • Longueur  
    47.752 cm
  • Taille
    L
  • Poids
    5.896696 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour l’exploitation minière, la construction, le raffinage, la pétrochimie et la manipulation de matériaux huileux.
  • Application
    • Prise améliorée • Entreposage et manutention des colis • Applications de construction • Assemblage général • Travaux généraux légers
  • Couverture du revêtement
    Main pleine
  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Couleur
    Noir
  • Style revers
    Droit
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • Caractéristiques et avantages
    • Les styles à finition rugueuse offrent une adhérence améliorée et économique sur les surfaces mouillées et une résistance aux coupures • Doublure à interverrouillage pour une grande dextérité, sèche rapidement et laisse peu de peluches • La couleur noire dissimule la saleté • Construction à trempage unique • Poignet droit qui ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre l’écoulement de liquide
  • Motif de prise
    Rough (cough)
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de doublure en tricot
    Coton
  • Doublé
    Verrouillage
  • Matériau de la doublure
    Verrouillage
  • Matériau de la doublure
    Doublure de verrouillage
  • Numéro CUP du fabricant
    662909010292
  • Matériel
    PVC
  • Normes respectées
    29 CFR 1910.138
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Finition de surface
    Rough (cough)
  • CUP_NON
    662909010292

Aperçu

Description du fabricant
FINI PAPIER ABRASIF NOIR 1027RF , 12 PO
  • Les styles à finition rugueuse offrent une meilleure prise sur chaussée mouillée et une meilleure résistance aux coupures
  • Doublée d’interverrouillage pour une grande dextérité, sèche rapidement et laisse peu de peluches
  • La couleur noire dissimule la saleté
  • Construction à une seule trempette
  • Le revers droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement du liquide

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon