Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsGrand
- Longueur44.958 cm
- TailleL
- Poids5.896696 kg
Détails
- Détails supplémentairesUtilisé pour l’exploitation minière, la construction, le raffinage, la pétrochimie et la manipulation de matériaux huileux.
- Application• Prise améliorée • Entreposage et manutention des colis • Applications de construction • Assemblage général • Travaux généraux légers
- Couverture du revêtementMain pleine
- Matériau de revêtementPVC
- CouleurNoir
- Style reversDroit
- Type de poignetGauntlet
- Mot-clé de descriptionSans couturesEnduit de gants
- Caractéristiques et avantages• Les styles à finition semi-rugueuse offrent une adhérence améliorée et une résistance aux coupures • Doublure à interverrouillage pour une grande dextérité, sèche rapidement et élimine peu de peluches • La couleur noire dissimule la saleté • Construction à trempage unique • Le poignet droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement liquide
- Motif de priseÉcusson à sable
- Type de mainPaire
- Matériau de doublure en tricotCoton
- DoubléVerrouillage
- Matériau de la doublureVerrouillage
- Matériau de la doublureTricot
- Numéro CUP du fabricant662909104700
- MatérielPVC
- Normes respectées29 CFR 1910.138
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- Finition de surfaceRough (cough)
- CUP_NON662909104700
Aperçu
- Les styles à finition semi-rugueuse offrent une meilleure prise sur chaussée mouillée et une meilleure résistance aux coupures
- Doublée d’interverrouillage pour une grande dextérité, sèche rapidement et laisse peu de peluches
- La couleur noire dissimule la saleté
- Construction à une seule trempette
- Le revers droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement du liquide
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation